テラモト
ホームベンチ ステン 1200
屋内・屋外問わず、様々な場所で使えるホームベンチシリーズ。
ステンレス仕様。
幅(mm)
1206
質量(kg)
約7.8
高さ(mm)
365
種類
ベンチ
奥行(mm)
400
背もたれ
なし
肘掛
なし
設置場所
屋外使用可
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88129851
BC-302-312-3
青
1206×400×365
7.8
¥
39,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
88129867
BC-302-312-5
白
1206×400×365
7.8
¥
39,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
88129876
BC-302-312-6
黄
1206×400×365
7.8
¥
39,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53900009
BC-302-312-8
灰
1206×400×365
7.8
¥
39,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
88129842
BC-302-312-2
赤
1206×400×365
7.8
¥
33,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770