テラモト
コマーシャルベンチ1800
縦幅23cmのワイドな背板で、
宣伝効果抜群の折りたたみベンチ。
材質
座面:硬質塩化ビニール、脚:スチールパイプに粉体塗装
幅(mm)
1805
質量(kg)
約17.4
高さ(mm)
740
種類
ベンチ
奥行(mm)
516
背もたれ
あり
肘掛
なし
座高(mm)
370
素材
硬質塩化ビニール
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88130086
BC-300-218-3
青
370
1805×516×740
17.4
¥
62,400
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88130077
BC-300-218-1
緑
370
1805×516×740
17.4
¥
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770