テラモト
SRベンチ
座面に天然木を使用した、シンプルな屋内用ベンチ。
材質
座面:天然木、フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板にメラミン焼付塗装、脚:電気亜鉛メッキ鋼板にメラミン焼付塗装
幅(mm)
1200
質量(kg)
約18.5
高さ(mm)
395
種類
ベンチ
奥行(mm)
375
背もたれ
なし
肘掛
なし
設置場所
屋外使用不可
材質(座面)
天然木
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88130113
BC-248-200-0
ブラウン系
1200×375×395
18.5
¥
50,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770