曜日別特売

ベンチスワール 1800 肘付

ベンチスワール 1800 肘付 - テラモトベンチスワール 1800 肘付 - テラモト
(1件のレビュー)

天然木を使用し、優しい雰囲気が魅力のベンチ。木材はネジ止め
していないので、雨水などにより腐食しにくい構造です。

材質座面:天然木(水溶性型木材保護着色塗料W・Pステイン)、脚:アルミ鋳造にアクリル塗装幅(mm)1850質量(kg)約36高さ(mm)720種類ベンチ奥行(mm)600背もたれあり肘掛あり均等耐荷重(kg)約250設置場所屋外使用可座高(mm)400内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88130147BC-303-018-1ブラウン4001850×600×72036
126,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: 中庭ベンチ設置
有限会社ユーアールグリーン建設業・工事業

周りの景観に、マッチしていて、直ぐ使用できたので、お客さんが喜んでいました。良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする