ビルメンカートF

ビルメンカートF - テラモト

ゴミなどの回収に便利な袋が付いた、多機能カート。

材質本体:スチールパイプにクロームメッキ、トレイ:ポリプロピレン、替袋:ポリエチレン質量(kg)約12容量(L)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×975×1005トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)上段/398×233×120、中段/391×237×68、下段/401×614×116繰り返し・詰め替え対応内容量1台
取扱説明書:(0.49MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88132152DS-571-070-0
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770

商品説明動画

ビルメンカートFの組み立て方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする