曜日別特売

クリーニングクロス 超繊細繊維 洗って繰り返し使用可能 スマホ タブレット ワイピングクロス

クリーニングクロス 超繊細繊維 洗って繰り返し使用可能 スマホ タブレット ワイピングクロス - エレコムクリーニングクロス 超繊細繊維 洗って繰り返し使用可能 スマホ タブレット ワイピングクロス - エレコム

■超極細繊維ワイピングクロス「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」を採用し、iPadの液晶画面や保護フィルムの汚れやホコリをきれいに拭きとるiPad用クリーニングクロスです。 ■0.1デシテックスの超極細繊維で編んだ生地を、特殊加工によりさらに高密度化した高性能ワイピングクロスです。 ■1平方センチ当たり82,550本もの繊維とその隙間が、ホコリはもちろん、指紋や手垢などの皮脂汚れもしっかりととらえます。 ■水洗い可能なので、洗ってきれいな状態で繰り返し使用可能です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

材質ポリエステル70%、ナイロン30%ブルー外形寸法(mm)200×200入数1枚内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75901357AVA-KCT006
1,090709
569
アウトレット
626(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする