曜日別特売

電源タップ 4/6個口 2P 延長コード 個別スイッチ付 雷ガード スイングプラグ コンセント

電源タップ 4/6個口 2P 延長コード 個別スイッチ付 雷ガード スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 4/6個口 2P 延長コード 個別スイッチ付 雷ガード スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 4/6個口 2P 延長コード 個別スイッチ付 雷ガード スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 4/6個口 2P 延長コード 個別スイッチ付 雷ガード スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 4/6個口 2P 延長コード 個別スイッチ付 雷ガード スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 4/6個口 2P 延長コード 個別スイッチ付 雷ガード スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 4/6個口 2P 延長コード 個別スイッチ付 雷ガード スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 4/6個口 2P 延長コード 個別スイッチ付 雷ガード スイングプラグ コンセント - エレコム
(12件のレビュー)

フローリングの色とコーディネートできるブラウンカラー!待機電力を個別に節約できる個別スイッチ付きで、パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタップ”カラースタイル"です。

材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ブラウンスイッチ個別スイッチ定格125V・15A・1500Wプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター×内容量1個
注意
※日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75906381T-BR04-2610BR6個口-1
2,860
2,498
2,748(税込)
当日出荷
75906397T-BR04-2620BR6個口-2
2,990
2,598
2,858(税込)
当日出荷
75906406T-BR02-2410BR4個口3581
2,470
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
75906415T-BR02-2420BR4個口4242
2,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75906415T-BR02-2420BR23609994T-E5A-2420WHT-BR02-2420BR 電源タップ 4個口 2P 個別スイッチ付 省エネ スイングプラグ エレコム 23609994電源タップ 4個口 2P 個別スイッチ付 省エネ スイングプラグエレコム1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-04
用途: 仕事机の裏に設置して、パソコンや照明などのコンセントとして

4個口を探してましたが、多くて困ることは無い。
実際、電話の充電など色々あるので、6個口は正解でした。
雷ガードも絶対あった方が良いです。
色も材質感も好ましいので、良い買物だったと満足しています。

対象商品 : 75906397
2024-09-12
用途: オフィス周りの整理
建設業・工事業

挿し口が密接しているのでアダプタを指すには不向きです

1が参考にしています
対象商品 : 75906397
2021-11-29
用途: 家庭 リビングルームに使用
サラミライ卸売・小売業

床材の色に馴染み 目立ちづらいので女性から好評でした。TV台周辺、リビングの携帯充電などで使用しています

対象商品 : 75906381
2020-12-23
用途: 事務所で使用
製造業

茶色の電源タップで珍しい他特にコメントはありません。

対象商品 : 75906397
2020-01-29
用途: デスク周りで使ってます。
金融・保険業

しっかりした作りが良いです。色も落ち着いて気に入っています。

対象商品 : 75906397
2020-12-08
用途: デスク周りの電源に
自動車・二輪車・自転車関連業

スイッチの位置が秀逸。スイッチと差込口が近くてアダプターに干渉しないか気になりますが、この商品なら大抵は問題無し。モノタロウさんに改善をお願いするとしたら、差込口の数(4口/6口)は表記されていますが、コードの長さの表記がない。メーカーサイトで確認する手間が掛かりました。そこも表記して下さいな。

6が参考にしています
対象商品 : 75906397
2019-07-28
用途: 部屋の模様替え
製造業

以前使っていたマルチタップにコーヒーをぶっかけてしまい、乾かして使い続けるのも危ないのでこちらを購入しました。部屋の柱のダークブラウンに合わせてこの色にしてみました。壁や家具に垂直に貼り付けられ、床に置いて液体をこぼしてしまう事故も防げるし、足元がスッキリして良い。
差込口が一箇所間隔が広く作られているのも助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 75906406
2019-02-19
用途: 家庭電源増設
製造業

市販のタップは白い物が多いのですが
木目調に合った色が気に入りました。
リビングの壁の木目に貼る為の購入です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする