エレコム
USBケーブル miniB-A ケーブルフック付 ブラック
(1件のレビュー)
持ち運びのためにケーブルフックがついている
ケーブル長が短いのでバスパワーハードディスクでも安定動作が可能。
色
ブラック
長さ(cm)
10
コネクタ形状
【1】USB(A)オス、【2】USB(mini-B)オス
主な用途
ダイレクトコネクトタイプのUSB周辺機器接続用(USBメモリ・USBカードリーダなど)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75908375
USB-MBM5
¥
800
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください