アンテナケーブル(ネジ式-ネジ式)

アンテナケーブル(ネジ式-ネジ式) - エレコムアンテナケーブル(ネジ式-ネジ式) - エレコム
(2件のレビュー)

アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ネジ型プラグのアンテナケーブル。

ブラック対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなどプラグ金メッキプラグシールド3重シールド内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75909084AV-ATNN10BK-
1,730
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75909041AV-ATNN50BK5
2,180
取扱い終了
75909057AV-ATNN70BK7
2,540
取扱い終了
75909066AV-ATNN30BK3
1,940
取扱い終了
75909075AV-ATNN100BK10
2,750
取扱い終了
75909093AV-ATNN20BK2
1,690
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75909084
2024-04-15
用途: 館内のテレビ配線に使用
医療・福祉・介護関連業

館内の既設テレビの受像に難あり、配線取換のため交換。 状態が改善され、良くなりました。

対象商品 : 75909093
2019-01-08
用途: TVとVTRの接続
製造業

ネジ式のため安心感が有り、多少機器を動かしても平気です。直角タイプも有ればよいのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする