キャリングバッグ

キャリングバッグ - エレコム
(1件のレビュー)

MOBI-LOCKシリーズ置き引きなどの盗難対策に最適なダブルタイプのモバイルセキュリティバッグです。ジッパーロックとワイヤーロックを併用することでバッグの中身とバッグその物を置き引きなどの盗難から守ります。

仕様携帯手段/手提げ・ショルダー、ロック機能/ダイヤル、セキュリティワイヤーロック付付属品ショルダーベルト材質ポリエステルブラック質量(g)本体/1100、ショルダーベルト/160適合サイズ15.4インチワイドサイズノートPC(A4LW)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×45×300(PC収容部内寸)収納本数(本)ペン差し/3外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×160×320ポケット前面あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75917737BM-SE02BK
8,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75917737
2016-04-23
用途: 機械の保全
サービス業

とても使いやすいです。ノートPCと書類ファイル4冊とバインダー。山ほどの通信ケーブル・グローブ。少しのツール色々入りますよー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする