マウスパッド リストレスト付 疲労軽減 低め FITTIO

マウスパッド リストレスト付 疲労軽減 低め FITTIO - エレコムヘルスケアマウスパッド リストレスト付 疲労軽減 低め FITTIO - エレコムヘルスケアマウスパッド リストレスト付 疲労軽減 低め FITTIO - エレコムヘルスケアマウスパッド リストレスト付 疲労軽減 低め FITTIO - エレコムヘルスケアマウスパッド リストレスト付 疲労軽減 低め FITTIO - エレコムヘルスケアマウスパッド リストレスト付 疲労軽減 低め FITTIO - エレコムヘルスケアマウスパッド リストレスト付 疲労軽減 低め FITTIO - エレコムヘルスケアマウスパッド リストレスト付 疲労軽減 低め FITTIO - エレコムヘルスケア
(1件のレビュー)

働きすぎの手、指、肩に、疲れを緩和する4つの処方!横浜市総合リハビリテーションセンターとの共同開発によって生まれた、疲労軽減マウスパッド”FITTIO(フィッティオ)”。

仕様【リストレスト】一体型材質表面:ポリウレタン合成皮革、 裏面:ポリウレタン、ハンドレスト内部:合成ゴム厚さ(mm)【マウス操作面(最厚部)】7、【リストレスト高さ(最高部)】18mm質量(g)205寸法(幅W×奥行D)(mm)【マウス操作面(最大外寸)】135×150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×220×18内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75918701MP-115WHホワイト
5,310
3,998
4,398(税込)
当日出荷
75918717MP-115BKブラック
5,310
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75918717
2017-01-19
用途: PCの時に

ずっとマウスを使用していると、手首や、腕の筋肉がはってきて疲れていましたが、このパッドのお陰でかなり軽減されました。
プニプニ感がたまらなく気持ちいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする