エレコム
RoHS対応メモリモジュール
DDR3-1333/PC3-10600に対応した204pin DDR3-SDRAM S.O.DIMM、「RoHS指令」準拠のノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。
容量
メモリモジュール/2GB
仕様
SPD対応
形状
メモリモジュール/204pin S.O.DIMM
形式
メモリ/DDR3-SDRAM
規格
メモリ/DDR3-1333、メモリモジュール/PC3-10600
構成
256M×64bit
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75918981
EV1333-N2GA/RO
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください