EV1333-N2GA/RO RoHS対応メモリモジュール エレコム 75918981

RoHS対応メモリモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75918981 品番EV1333-N2GA/RO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

DDR3-1333/PC3-10600に対応した204pin DDR3-SDRAM S.O.DIMM、「RoHS指令」準拠のノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。

容量メモリモジュール/2GB 仕様SPD対応 形状メモリモジュール/204pin S.O.DIMM 形式メモリ/DDR3-SDRAM 規格メモリ/DDR3-1333、メモリモジュール/PC3-10600 構成256M×64bit

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする