曜日別特売

MHL変換ケーブル

MHL変換ケーブル - エレコム
(1件のレビュー)

スマートフォンを充電しながら使用できる!MHLに対応したスマートフォンと、HDMI端子を搭載するテレビやモニタなどを接続し、スマートフォンの映像を大画面で楽しめるMHL変換ケーブル。

対応機種USB micro-Bオス側/MHL対応のスマートフォンシールド2重シールドメッキ金メッキ対応解像度最大1080pオス形状micro-B/HDMI(タイプA)メス形状micro-B内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75922043MPA-MHLHD10BK1ブラック
3,410
取扱い終了
75922052MPA-MHLHD20BK2ブラック
4,140
取扱い終了
75922061MPA-MHLHD25BK2.5ブラック
3,900
取扱い終了
75922077MPA-MHLHD15BK1.5ブラック
3,400
取扱い終了
75922086MPA-MHLHD30BK3ブラック
4,200
取扱い終了
75922095MPA-MHLHD10WH1ホワイト
3,100
取扱い終了
75922104MPA-MHLHD20WH2ホワイト
3,600
取扱い終了
75922113MPA-MHLHD30WH3ホワイト
4,200
取扱い終了
75922122MPA-MHLHD15WH1.5ホワイト
3,400
取扱い終了
75922131MPA-MHLHD25WH2.5ホワイト
3,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75922052
2021-10-29
用途: 朝の体操
その他業種

朝の体操時にYouTubeをテレビに映し、楽しく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする