エレコム
貼れる写真用紙 超光沢 シールタイプ
(1件のレビュー)
L版サイズをそのまま貼り付け!発色のよい光沢紙を使って鮮明にプリントできる”貼れる写真用紙”
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
89×127(一面)
用紙
超光沢紙
坪量(g/m
2
)
174
用紙サイズ
幅89mm×高さ127mm(L判サイズ)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
紙厚(mm)
No.
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75924834
EDT-NLL30
1パック(30枚)
0.192
【お探しNo.】F36
30枚(1面×30シート)
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
75924843
EDT-NLL10
1パック(10枚)
0.192
【お探しNo.】ラベル×10
10枚(1面×10シート)
¥
810
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください