エレコム
なまえラベル 耐水 インクジェット 光沢フィルム はがきサイズ
水にぬれても大丈夫!手軽でキレイに手作りできる”耐水なまえラベル”。
紙厚(mm)
0.152
色
ホワイト
材質
耐水光沢フィルム
坪量(g/m
2
)
196
内容量
1冊(4シート)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
No.
寸法(幅W×高さH)(mm)
用紙サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75924974
EDT-TNMFR
【お探しNo.】N35
100×148(一面)
幅100mm×高さ148mm(はがきサイズ)
¥
810
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
75924965
EDT-TNMASO
【お探しNo.】N34
EDT-TNM1(24×6)/EDT-TNM2(24×8)、EDT-TNM3(36×8)、EDT-TNM5(43×12)
はがきサイズ
¥
810
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください