曜日別特売

モニタ変換アダプタ

モニタ変換アダプタ - サンワサプライ
(3件のレビュー)

D-sub15pinメスをミニD-sub(HD)15pinメスに変換するアダプタ。RoHS指令に対応した製品です。

オス形状D-sub15ピンメス形状D-sub15ピンコネクタ形状D-sub15ピンオス - ミニD-sub(HD)15ピンメス対応機種パソコン/NEC PC-9821/9801シリーズ/※D-sub15pinディスプレイポートを持つ機種。/ディスプレイ/NEC PC-9821/9801対応のマルチシンクタイプのアナログRGBディスプレイ/※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種。変換タイプオス - メス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76033657AD-D15NE
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76033657
2020-05-01
用途: 古いPC9801の画面出力を最近のディスプレイに接続するため。
教育・研究機関

一度でPC9801とディスプレイが接続できて、非常に満足しています。

対象商品 : 76033657
2020-05-11
用途: ディスプレイ信号の表示変換
教育・研究機関

不具合もなく、迅速に届きました。問題なく使えております。

対象商品 : 76033657
2016-08-19
用途: NECのPC98用のモニターを普通のPCでテストするために使用。
サービス業

問題なく使用できました。このような商品があって、助かりました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする