適合機種【NTT ドコモ】
<ソニーモバイルコミュニケーションズ>
Xperia(TM) A2 SO-04F/Xperia(TM) Z2 SO-03F ※1 4K出力はできません。/Xperia(TM) Z1f SO-02F/Xperia(TM) Z1 SO-01F/Xperia(TM) A SO-04E/Xperia(TM) Z SO-02E/Xperia(TM) AX SO-01E/Xperia(TM) SX SO-05D/Xperia(TM) GX SO-04D/Xperia(TM) Tablet Z SO-03E
<サムスン>
GALAXY NEXUS SC-04D/GALAXY SII LTE SC-03D/GALAXY SII SC-02C
<シャープ>
AQUOS PHONE ZETA SH-06E/AQUOS PHONE ZETA SH-02E/AQUOS PHONE sv SH-10D/AQUOS PHONE ZETA SH-09D
<LGエレクトロニクス>
Optimus G Pro L-04E/Optimus G L-01E/Optimus Vu L-06D/Optimus LTE L-01D
<富士通>
ARROWS V F-04E/ARROWS X F-02E/ARROWS X F-10D/REGZA Phone T-02D
<Huawei>
Ascend HW-01E
<NECカシオモバイルコミュニケーションズ>
MEDIAS X N-06E
【au】
<ソニーモバイルコミュニケーションズ>
Xperia(TM) ZL2 SOL25※1 4K出力はできません。/Xperia(TM) Z Ultra SOL24/Xperia(TM) Z1 SOL23/Xperia(TM) UL SOL22/Xperia(TM) VL SOL21
<サムスン>
GALAXY SII WiMAX ISW11SC
<HTC>
HTC J butterfly HTL21
HTC evo 3D ISW12HT
ケーブル長(cm)約17.5(コネクタ筐体も含む全長)オス形状USB(Micro-B)メス形状HDMI(タイプA)材質PVC寸法(mm)約W26xD48xH12.2(本体部のみ、突起は含まず)色黒ケーブル外径(Φmm)4内容量1個