PCインナーバッグ

PCインナーバッグ - サンワサプライ
(1件のレビュー)

厚手のクッションでノートパソコンをしっかり守ります。
ノートパソコン、ACアダプタ、マウスなどまとめて収納できます。
フロントポケット内にはペン差しなどの小物ポケットを装備しています。

特性2WAY付属品ショルダーベルト材質ポリエステル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76058656BAG-INA4N14型ワイド、13.3型ワイドのノートパソコン約370gW365×D65×H275W350×D55×H260
3,100
取扱い終了
代替品有
76057633BAG-INB5N12.1型ワイド、11.6型ワイドのノートパソコン約320gW325×D50×H255W305×D40×H240
2,900
取扱い終了
76060372BAG-INA4LN15.6型ワイド、15.5型ワイド、15.4型ワイドのノートパソコン約400gW405×D65×H285W390×D55×H270
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76058656BAG-INA4N53107758BAG-INA4N2BAG-INA4N インナーバッグ サンワサプライ 53107758インナーバッグサンワサプライ1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76058656
2018-07-05
用途: 職場で

小さめのPCバッグが欲しかったため。ただ、もう少し小さくても良い感じがしたので、それを購入予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする