ディスプレイクリーニングパッド

ディスプレイクリーニングパッド - サンワサプライディスプレイクリーニングパッド - サンワサプライディスプレイクリーニングパッド - サンワサプライディスプレイクリーニングパッド - サンワサプライ
寸法(mm)63×10×93仕様小判サイズ(mm)W63×D10×H93内容量1個
注意
※画面表面に特殊コーティングが施されたディスプレイやフィルターを拭く場合、クリーナーや水を付けないで必ず乾拭きしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76020174CD-CC23Gグリーン64-0852-20
480
359
395(税込)
3日以内出荷
76020165CD-CC23BLブルー64-0852-19
480
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76020165CD-CC23BL44361064CD-CC11BLCD-CC23BL マイクロファイバークリーニングクロス サンワサプライ 44361064マイクロファイバークリーニングクロスサンワサプライ1枚
359
税込395
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする