キーボード台、CPUスタンド付き17型~24型対応液晶モニタスタンド

キーボード台、CPUスタンド付き17型~24型対応液晶モニタスタンド - サンワサプライキーボード台、CPUスタンド付き17型~24型対応液晶モニタスタンド - サンワサプライキーボード台、CPUスタンド付き17型~24型対応液晶モニタスタンド - サンワサプライキーボード台、CPUスタンド付き17型~24型対応液晶モニタスタンド - サンワサプライキーボード台、CPUスタンド付き17型~24型対応液晶モニタスタンド - サンワサプライキーボード台、CPUスタンド付き17型~24型対応液晶モニタスタンド - サンワサプライキーボード台、CPUスタンド付き17型~24型対応液晶モニタスタンド - サンワサプライキーボード台、CPUスタンド付き17型~24型対応液晶モニタスタンド - サンワサプライ
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、転倒防止おもり材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装)キーボード台/木製(MDF)+塩ビシート貼り寸法(mm)W774×D625×H1700質量(kg)21.5アズワン品番64-0840-18内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76079613CR-LAST9
61,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする