サンワサプライ
ネックストラップ・レザー
材質
本革(牛革)、裏地ポリエステル、金具部分透明カバーPVC
全長(mm)
約527(レザーストラップ部分450、金具部分17、松葉紐60)
ストラップ幅(mm)
10
耐荷重(g)
500
内容量
1個
注意
※先端取り外し不可
※縫製品のため、サイズはあくまでも基準値です。数mmの誤差が生じることがあります。
※危険ですので、首や手首にストラップをかけたまま強く引かないようにしてください。
※カメラなどをつけたまま振り回したり強く引っ張ったりしないでください。切れたり外れたりすることがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76047946
DG-ST31BG
ベージュ
¥
1,850
取扱い終了
76047955
DG-ST31BK
ブラック
¥
1,850
取扱い終了
76047964
DG-ST31P
ピンク
¥
1,850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください