サンワサプライ
サンワサプライの スマホ/タブレット関連アクセサリ
サンワサプライの スマホストラップ
サンワサプライの ネックストラップ
ネックストラップ・レザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76047964
品番
DG-ST31P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,850
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本革(牛革)、裏地ポリエステル、金具部分透明カバーPVC
全長(mm)
約527(レザーストラップ部分450、金具部分17、松葉紐60)
色
ピンク
ストラップ幅(mm)
10
耐荷重(g)
500
注意
※先端取り外し不可
※縫製品のため、サイズはあくまでも基準値です。数mmの誤差が生じることがあります。
※危険ですので、首や手首にストラップをかけたまま強く引かないようにしてください。
※カメラなどをつけたまま振り回したり強く引っ張ったりしないでください。切れたり外れたりすることがあります。