曜日別特売

キーボードマルチカバー

キーボードマルチカバー - サンワサプライ
セット内容カバー30枚、両面テープ種別デスクトップ用材質エーテル系ポリウレタン厚さ(mm)0.15内容量1個(30枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76077933FA-CAPSET2-30(推奨)キーボード/W265mm~285mm×D120mm~170mm
25,300
取扱い終了
代替品有
76078247FA-CAPSET1-30(推奨)キーボード/W400mm~500mm×D150mm~200mm
26,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76077933FA-CAPSET2-3076051972FA-CAPSET2FA-CAPSET2-30 キーボードマルチカバー サンワサプライ 76051972キーボードマルチカバーサンワサプライ1個(3枚)
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76078247FA-CAPSET1-3076054404FA-CAPSET1FA-CAPSET1-30 キーボードマルチカバー サンワサプライ 76054404キーボードマルチカバーサンワサプライ1個(3枚)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする