曜日別特売

光ファイバケーブル

光ファイバケーブル - サンワサプライ光ファイバケーブル - サンワサプライ光ファイバケーブル - サンワサプライ

遠くまで信号をほとんど減衰せずに伝達することができるので長距離接続に向き、電磁波の影響を受けません。
低損失で長距離伝送が可能です。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。

質量(g)11000/1000ft使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)50引張強度(N)100(最大)減衰量(dB)3/km(at850nm)、1/km(at1300nm)オス形状SCコネクタ/FCコネクタ変換タイプオス - オス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76075596HKB-CF6W-332(メガネ型)SCコネクタ(プッシュロック) - FCコネクタ(ねじ込み)屋内用マルチモード
22,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
76075982HKB-CF6W-552芯SCコネクタ(プッシュロック) - FCコネクタ(ねじ込み)-マルチモード
23,900
取扱い終了
76076813HKB-CF6W-10102芯SCコネクタ(プッシュロック) - FCコネクタ(ねじ込み)-マルチモード
27,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする