曜日別特売

光ファイバケーブル

光ファイバケーブル - サンワサプライ光ファイバケーブル - サンワサプライ光ファイバケーブル - サンワサプライ光ファイバケーブル - サンワサプライ光ファイバケーブル - サンワサプライ光ファイバケーブル - サンワサプライ光ファイバケーブル - サンワサプライ光ファイバケーブル - サンワサプライ
芯径(μm)
(光ファイバ)125
(バッファ)900
形状メガネ型オレンジ規格光ファイバTIA:OM1適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX分類光ファイバ:グレートインデックス(GI)コア径(μm)(光ファイバ)62.5オス形状LCコネクタ×4変換タイプオス - オスコネクタ1LCコネクタ×2コネクタ2LCコネクタ×2内容量1個
全10種類を絞り込む
ケーブル長(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76065796HKB-LCLC6-01L12LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2屋内用マルチモード
5,600
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
76067031HKB-LCLC6-02L22LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2屋内用マルチモード
6,000
4,698
5,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
76067476HKB-LCLC6-03L32LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2屋内用マルチモード
6,300
4,798
5,278(税込)
当日出荷
76068571HKB-LCLC6-05L52LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2屋内用マルチモード
7,100
5,398
5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
76070881HKB-LCLC6-10L102LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2屋内用マルチモード
8,900
6,698
7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
76071721HKB-LCLC6-15L152LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2屋内用マルチモード
9,800
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
76072525HKB-LCLC6-20L202LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2屋内用マルチモード
11,000
8,398
9,238(税込)
18日以内出荷
返品不可
76073715HKB-LCLC6-30L302LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2屋内用マルチモード
13,300
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
76074792HKB-LCLC6-40L402LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2屋内用マルチモード
15,600
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
76075517HKB-LCLC6-50L502LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2屋内用マルチモード
17,900
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする