曜日別特売

光ファイバケーブル

光ファイバケーブル - サンワサプライ光ファイバケーブル - サンワサプライ光ファイバケーブル - サンワサプライ光ファイバケーブル - サンワサプライ光ファイバケーブル - サンワサプライ光ファイバケーブル - サンワサプライ光ファイバケーブル - サンワサプライ光ファイバケーブル - サンワサプライ
芯径(μm)
(光ファイバ)125
(バッファ)900
適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXコア径(μm)(光ファイバ)62.5オス形状SCコネクタ×4変換タイプオス - オス内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76062935HKB-SCSC6-01L12(メガネ型)SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2屋内用マルチモード
4,300
3,500
3,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
76063136HKB-SCSC6-02L22(メガネ型)SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2屋内用マルチモード
4,500
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
76064703HKB-SCSC6-03L32(メガネ型)SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2屋内用マルチモード
5,100
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
76066916HKB-SCSC6-05L52(メガネ型)SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2屋内用マルチモード
5,900
4,798
5,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
76069743HKB-SCSC6-10L102(メガネ型)SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2屋内用マルチモード
7,900
6,198
6,818(税込)
18日以内出荷
返品不可
76070915HKB-SCSC6-15L152(メガネ型)SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2屋内用マルチモード
8,900
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
76072132HKB-SCSC6-20L202(メガネ型)SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2屋内用マルチモード
10,100
8,198
9,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
76073112HKB-SCSC6-30L302(メガネ型)SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2屋内用マルチモード
12,400
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
76074275HKB-SCSC6-40L402(メガネ型)SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2屋内用マルチモード
14,600
取扱い終了
返品不可
76075185HKB-SCSC6-50L502(メガネ型)SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2屋内用マルチモード
16,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする