サンワサプライ
光ファイバケーブル
質量(g)
11000/1000ft
使用温度範囲(℃)
-20~70
最小曲げ半径(mm)
50
引張強度(N)
100(最大)
減衰量(dB)
3/km(at1310nm)、1/km(at1550nm)
コア径(μm)
10
オス形状
STコネクタ×2/FCコネクタ×2
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76076664
HKB-TF1W-3
3
2(メガネ型)
STコネクタ(ツイストロック)×2 - FCコネクタ(ねじ込み)×2
屋内用
シングルモード
¥
26,200
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76076856
HKB-TF1W-5
5
2芯
STコネクタ(ツイストロック)×2 - FCコネクタ(ねじ込み)×2
-
シングルモード
¥
27,800
取扱い終了
76077425
HKB-TF1W-10
10
2芯
STコネクタ(ツイストロック)×2 - FCコネクタ(ねじ込み)×2
-
シングルモード
¥
30,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった