サンワサプライ
光ファイバケーブル
質量(g)
11000/1000ft
使用温度範囲(℃)
-20~70
最小曲げ半径(mm)
50
引張強度(N)
100(最大)
減衰量(dB)
3/km(at850nm)、1/km(at1300nm)
コア径(μm)
62.5
オス形状
STコネクタ×2/FCコネクタ×2
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76074844
HKB-TF6W-3
3
2(メガネ型)
STコネクタ(ツイストロック)×2 - FCコネクタ(ねじ込み)×2
屋内用
マルチモード
¥
19,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76075386
HKB-TF6W-5
5
2芯
STコネクタ(ツイストロック)×2 - FCコネクタ(ねじ込み)×2
-
マルチモード
¥
21,800
取扱い終了
76076411
HKB-TF6W-10
10
2芯
STコネクタ(ツイストロック)×2 - FCコネクタ(ねじ込み)×2
-
マルチモード
¥
25,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった