キヤノン BCI-350・351シリーズ、顔料ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエローに対応する詰め替えインクです。耐光性をアップさせた新インクで、さらにキレイにしかも変色に強くなりました。詰め替え工具を持っていない初めての方用の工具付きセットです。※標準カートリッジは点下方式、XLタイプカートリッジは穴あけ工具を使用しての詰め替えになります。詰め替えて保管ができる詰め替えホルダー付きです。 ※長期間の保管することはできません。
適合機種メーカーCanonインク色顔料ブラック・ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー付属品手袋×1、ドリル×1、ドリルガイド×1、詰め替えホルダー×1、注入口プラグ×5、プラグリムーバー×1、取扱説明書※ドリル、ドリルガイドはBCI-350XLPGBKのみ対応します。適合キヤノン PIXUS MG7130BK・MG7130WH・MG7130RD・MG7130BW・MG6330・MG5530BK・MG5530WH・MG5430・MX923(注1)・iP7230セット内容手袋×1、ドリル×1、ドリルガイド×1、詰め替えホルダー×1、注入口プラグ×5、プラグリムーバー×1、取扱説明書※ドリル、ドリルガイドはBCI-350XLPGBKのみ対応します。詰替回数約5回分(BCI-351BK・C・M・Y)約3回分(BCI-351XLBK・XLC・XLM・XLY) 約3回分(BCI-350PGBK) 約1回分(BCI-350XLPGBK)インク顔料アズワン品番64-0847-53対応カートリッジキヤノンBCI-350PGBK・BCI-350XLPGBKBCI-351BK・C・M・Y、BCI-351XLBK・XLC・XLM・XLYBCI-351+350/5MP(マルチパック)BCI-351XL+350XL/5MP(大容量マルチパック)※BCI-355XXLPGBKには対応していません。内容量1個