曜日別特売

詰め替えインク

詰め替えインク - サンワサプライ

キヤノンBCI-7eC・7C対応のつめかえインクです。 耐光性をアップさせた新インクで、さらにキレイにしかも変色に強くなっています。ヘビーユーザーに最適な大容量100mlタイプです。つめかえ工具付きです。 定期メンテナンスに最適なメンテナンスクリーナー付きです。※プリンタのインク残量検知機能を復帰させるリセッターをオプションで追加可能です。※工具が足りなくなった場合のために、工具のみをオプションで追加可能です。

付属品手袋、注入口ゴムプラグ×2、ボール栓落とし治具、注入器、つめかえホルダー、クリーニング液(5ml)、チューブ(標準)適合機種キヤノン PIXUS iP7500・iP6700D・iP6600D・iP5200R・iP4500・iP4300・iP4200・MP970・MP960・MP950・MP810・MP830・MP800・MP610・MP600・MP500・MX850・Pro9000内容量(mL)100インク色シアン詰替回数約13回対応カートリッジキヤノンBCI-7eC・7C内容量1個
注意
※旧シリーズ(INK-7シリーズ)と混ぜても問題ありません。ただし、工具は異なりますのでご注意ください。※つめかえ回数はあくまでも目安です。カートリッジの状況により若干異なります。※つめかえ回数は純正インクと同等の印字枚数を保障するものではありません。※他社つめかえインクやサンワサプライマルチシリーズと混ぜて使用することはできません。※再生インクカートリッジには対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76054553INK-C7C100C
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする