曜日別特売

インクジェット写真用紙・厚手

インクジェット写真用紙・厚手 - サンワサプライインクジェット写真用紙・厚手 - サンワサプライインクジェット写真用紙・厚手 - サンワサプライインクジェット写真用紙・厚手 - サンワサプライインクジェット写真用紙・厚手 - サンワサプライ
(1件のレビュー)

強い光沢感があり白色度も高いので、写真をより美しく再現します。紙ベースながら写真印画紙に迫る美しい仕上がりです。 0.225mmとしっかりした厚みがあるので、メニューやポスターなどしっかりした厚さの欲しい写真の印刷に最適です。 手軽な印刷に便利です。友達に配りたいとき、旅行やイベントのときなど、たくさん印刷したいときにおすすめです。

坪量(g/m2)185±10印刷方式片面対応インク染料・顔料
注意
※用紙の表面はすぐ乾きますが、用紙内部のインクの十分な乾燥には時間が掛かります。乾燥が不十分な状態で保管すると、ニジミが生じる恐れがありますので、「保管上の注意」をよく読んで用紙を保管してください。※郵便番号枠の印刷はなく、また裏面にキレイに印刷できません。裏面は普通紙レベルです。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
素材
紙厚(mm)
入数
白色度(%)
適合プリンタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76025345JP-EK5HK1個(50枚)ハガキ光沢0.225±0.0250枚100±10インクジェットプリンタ
880
719
791(税込)
3日以内出荷
76029247JP-EK5L1個(100枚)L判光沢0.225±0.02100枚100±10インクジェットプリンタ
1,080
789
868(税込)
3日以内出荷
76029441JP-EK5A41個(20枚)A4光沢0.225±0.0220枚100±10インクジェットプリンタ
1,000
779
857(税込)
3日以内出荷
76043396JP-EK5A4-501個(50枚)A4光沢0.225±0.0250枚100±10インクジェットプリンタ
2,080
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
76045934JP-EK5A31個(20枚)A3光沢0.225±0.0220枚100±10インクジェットプリンタ
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76043396
2015-06-30
用途: 孫の写真印刷
農・林・水産業

10枚ずつ分方してほしい《50枚は、一度につかわないから》

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする