インクジェット用エンボスシート

インクジェット用エンボスシート - サンワサプライ

紙自体にもこもこした盛り上がりがあり、立体感が楽しい用紙で、出力した写真画像やイラストも独特の雰囲気を持つ仕上りになります。写真等の入ったメニューやPOP、招待状やDMにも最適で、結婚式のメニューやカードにもオススメです。0.33mmと厚手で、あたたかみのある風合いの用紙です。写真画像やイラストもにじみなく、キレイに表現します。画像などの裏抜けがなく、両面印刷が可能です。

厚さ(mm)0.33寸法(mm)105×148サイズA6入数10シート内容量1個(10シート)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76019772JP-EMA6
490
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする