JP-EMA6 インクジェット用エンボスシート サンワサプライ 76019772

インクジェット用エンボスシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(10シート) 注文コード76019772 品番JP-EMA6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥490

紙自体にもこもこした盛り上がりがあり、立体感が楽しい用紙で、出力した写真画像やイラストも独特の雰囲気を持つ仕上りになります。写真等の入ったメニューやPOP、招待状やDMにも最適で、結婚式のメニューやカードにもオススメです。0.33mmと厚手で、あたたかみのある風合いの用紙です。写真画像やイラストもにじみなく、キレイに表現します。画像などの裏抜けがなく、両面印刷が可能です。

厚さ(mm)0.33 寸法(mm)105×148 サイズA6 入数10シート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする