曜日別特売

インクジェット写真印画紙・特厚

インクジェット写真印画紙・特厚 - サンワサプライ
(1件のレビュー)

デジカメ写真の印刷に最適な写真印画紙ベースの超つやつやの写真用紙です。まるで写真のようなプロ並みの仕上がりです。しっかりとコシのある0.27mmの特厚タイプです。お手軽にたくさん印刷したい、スナップ写真にぴったりです。 速乾性に大変優れ、印刷後の取り扱いがとてもカンタンです。保存性もアップしています。

白色度(%)97紙厚(mm)0.27±0.012用紙厚(g/m2)280±10印刷方式片面素材光沢適合プリンタインクジェットプリンタ
注意
※用紙の表面はすぐ乾きますが、用紙内部のインクの十分な乾燥には時間が掛かります。乾燥が不十分な状態で保管すると、ニジミが生じる恐れがありますので、「保管上の注意」をよく読んで用紙を保管してください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(mm)
入数(枚)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76027901JP-EP6HK1個(50枚)ハガキ100×1485050枚
750
取扱い終了
76031015JP-EP6KG1個(50枚)KG判102×1525050枚
900
取扱い終了
76031751JP-EP6L1個(100枚)L判89×127100100枚
950
取扱い終了
76034646JP-EP6A41個(20枚)A4210×2972020枚
1,080
取扱い終了
76037114JP-EP62L1個(50枚)2L判127×1785050枚
1,200
取扱い終了
76045961JP-EP6L-2001個(200枚)L判89×127200200枚
1,680
取扱い終了
76054011JP-EP6L-3001個(300枚)L判89×127300300枚
2,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76037114
2016-08-29
用途: 写真
ヒヌマコンピューターインク

やはり厚いときれいです。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする