インクジェット喪中はがき

インクジェット喪中はがき - サンワサプライ

喪中はがきや法事などのお知らせを、必要なときに必要な枚数だけ印刷できるはがきです。0.35mmと通常の郵便はがき(0.22mm)よりかなり厚手感があるので、重厚感・格調高さを求められる方や、特別な法要や行事のお知らせに最適です。表面は無地ですので、お好きなイラスト・文章を印刷できます。※エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの全色顔料系インクに対応します。宛名面に郵便番号枠の印刷があります。

寸法(mm)100×148サイズハガキ
注意
※郵便番号は所定の位置に印刷してください。※年賀欠礼の挨拶(喪中はがき)は12月初旬までに先方に到着するように投函してください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
白色度(%)
紙厚(mm)
用紙厚(g/m2)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76019316JP-HKRE101個(25枚)0.22±0.015880.2218625シート
390
取扱い終了
76019325JP-HKRE111個(25枚)0.22±0.015880.2218625シート
390
取扱い終了
76019334JP-HKRE121個(25枚)0.22±0.015880.2218625シート
390
取扱い終了
76019343JP-HKRE131個(25枚)0.22±0.015880.2218625シート
390
取扱い終了
76019352JP-HKRE141個(25枚)0.22±0.015880.2218625シート
390
取扱い終了
76019361JP-HKRE151個(25枚)0.22±0.015880.2218625シート
390
取扱い終了
76019377JP-HKRE161個(25枚)0.22±0.015880.2218625シート
390
取扱い終了
76019386JP-HKRE171個(25枚)0.22±0.015880.2218625シート
390
取扱い終了
76019395JP-HKRE181個(25枚)0.22±0.015880.2218625シート
390
取扱い終了
76019404JP-HKRE191個(25枚)0.22±0.015880.2218625シート
390
取扱い終了
76019413JP-HKRE201個(25枚)0.22±0.015880.2218625シート
390
取扱い終了
76019422JP-HKRE211個(25枚)0.22±0.015880.2218625シート
390
取扱い終了
76019431JP-HKRE91個(25枚)0.22±0.015880.2218625シート
390
取扱い終了
76025381JP-HKRE1個(65枚)0.22±0.015880.2218665シート
600
取扱い終了
76031767JP-HKRE351個(30枚)0.35910.35256.830シート
950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする