アイロンを使わずに貼ることのできるコットン100%の布シールです。アイロンのかけられない曲面のある布や木、プラスチック、ガラスなどほとんどの素材に貼ることができます。(後からはがす事もできます)耐水性に優れているので、水に濡れても印刷した内容がにじみません。※アイロンを使える素材には、アイロンをかけて強く接着させることができますが、5回以上の洗濯には適していません。また、アイロン後もはがすことができます。簡単に貼ってはがせるので、イベント時の名札やネームシール、短期間で貼り替えの必要なシールにもおすすめです。コットン細布を使用しているので、ナチュラルな仕上がりです。ノーカットタイプなので、はさみなどで好きな形へのカットも簡単です。スポーツ観戦などのボディーペインティングシールとして直接肌に貼っての使用も可能です。※肌の弱い人は長時間利用しないでください。原材料および製造工程上、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用しておりません。お子様の衣料にも安心してお使いいただけます。※公的機関においてホルムアルデヒド試験を行い、安全性は確認済みです。



インクがうまくしみこまず、まだらなものになってしまった。
よって追加で注文しました。
均一に印刷できるようになると嬉しい。
グラデーションがかかったように薄く印刷されてしまった。(黄色)
他の色は綺麗に印刷できました。(プリンターの問題でしたらすいません)
とても使いやすくてよかったです。
シールタイプでないのも購入しましたが
こちらの方がアイロンしなくても貼りつけ出来るので便利でした。
粘着力もありよかったです