サンワサプライ
インクジェットプリンタ用宛名ラベル
(1件のレビュー)
インクの「にじみ」をコントロールすることにより、鮮明な印刷を可能にします。印刷後の乾燥が速く、用紙の取扱いがしやすいです。
ラベルサイズ(mm)
83.8×42.3mm
適合機種
※エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インクにも対応します。
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
95
紙質
マット紙
面付
12面
片数
120
ラベル厚(mm)
0.177±0.007
余白
四辺余白付
入数
10シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ラベル形状
角丸四角
内容量
1個(10シート)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
76021985
JP-TA10A
¥630
取扱い終了
¥630
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください