IEEE1394規格準拠(6pin)のインターフェースを持つパソコン、周辺機器とIEEE1394(4pin)のインターフェースを持つ周辺機器、デジタルAV機器との接続またはIEEE1394(4pin)のインターフェースを持つパソコンとIEEE1394(6pin)のインターフェースを持つ周辺機器との接続に使用するケーブルです。(IEEE1394(4Pin)のインターフェースは、別称として「DVコネクタ」や「i.Linkコネクタ」とも呼ばれてデジタルAV機器にも採用されています)
銅製高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)・コネクタシェルを使用しています。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。