曜日別特売
KB-1346-1BK IEEE1394ケーブル サンワサプライ 76047675

IEEE1394ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76047675品番KB-1346-1BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

IEEE1394規格準拠(6pin)のインターフェースを持つパソコン、周辺機器とIEEE1394(4pin)のインターフェースを持つ周辺機器、デジタルAV機器との接続またはIEEE1394(4pin)のインターフェースを持つパソコンとIEEE1394(6pin)のインターフェースを持つ周辺機器との接続に使用するケーブルです。(IEEE1394(4Pin)のインターフェースは、別称として「DVコネクタ」や「i.Linkコネクタ」とも呼ばれてデジタルAV機器にも採用されています)
銅製高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)・コネクタシェルを使用しています。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。

適合機種
【パソコン】
IEEE1394ポート(6pin)を持つ機種
Apple Macシリーズなど、
Windows搭載(DOS/V)パソコン
【周辺機器】
IEEE1394ポート(6pinまたは4pin)を持つ機種
各社デジタルビデオカメラ・デジタルカメラ
※電力の供給は行えません。
ブラック規格UL20379(ケーブル)ケーブル長(m)1コネクタ形状IEEE1394コネクタ6Pinオス-IEEE1394コネクタ4Pinオス(i.LINK、DVコネクタ)ケーブル径(Φmm)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする