銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
用途NEC PC-9821・9801シリーズ、エプソン PC-586・486シリーズなどとD-sub15pinのアナログRGBディスプレイとの接続にケーブル長(m)1.5コネクタ形状D-sub15ピンオス ミリネジ(M3.0) - D-sub15ピンオス ミリネジ(M3.0)対応機種(パソコン)NEC PC-9821/9801シリーズ※D-sub15pinディスプレイポートを持つ機種。(ディスプレイ)各社ディスプレイ※D-sub15pinのNEC PC-9821/9801用ディスプレイポートを持つ機種。※NEC PC98-NXシリーズに対応していません。ケーブル外径(Φmm)6.5結線方式ストレート結線アズワン品番64-0849-03オス形状D-sub15ピン×2変換タイプオス - オス内容量1個