色ブラック規格(線材)UL20276コネクタ形状DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) - DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40)対応機種パソコン各社パソコン DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種ディスプレイDVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つディスプレイ/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※DVIアナログモード及びDVIデュアルリンクモードには対応していません。※変換アダプタを使用してもミニD-sub15pinの機器と接続することはできません。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)9.8シールド3重シールド変換タイプオス - オスコネクタ1DVI-D 24ピンコネクタ2DVI-D 24ピン内容量1個