サンワサプライ
IEEE1394ケーブル
色
ダークグレー(PC99規格準拠)
規格
ケーブル/UL20276
コネクタ形状
IEEE1394コネクタ6Pinオス-IEEE1394コネクタ6Pinオス
ケーブル径(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76048174
KE-942
2
¥
2,200
取扱い終了
代替品有
76038882
KE-9403
0.3
¥
1,500
取扱い終了
76046731
KE-941
1
¥
1,800
取扱い終了
76049802
KE-943
3
¥
2,600
取扱い終了
76057046
KE-944
4.5
¥
3,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください