サンワサプライ
IEEE1394ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
76057046
品番
KE-944
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
色
ダークグレー(PC99規格準拠)
規格
ケーブル/UL20276
ケーブル長(m)
4.5
コネクタ形状
IEEE1394コネクタ6Pinオス-IEEE1394コネクタ6Pinオス
ケーブル径(Φmm)
6