サンワサプライ
ハイスピードHDMIケーブル
色
ブラック
機能
ARC対応/HEC対応/3D対応
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
対応解像度
4K2K対応/Full HD(1080p)対応
イーサネット対応
○
フェライトコア
○
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI
コネクタ2
HDMI
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
規格
構造
コネクタ形状
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76054833
KM-HD20-10FC
1個
1
HDMI規格バージョン1.4 カテゴリ2 対応
線材規格UL20276
-
HDMIプラグオス - HDMIプラグオス
5.7
¥
2,650
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
76057107
KM-HD20-15FC
1個
1.5
HDMI規格バージョン1.4 カテゴリ2 対応
線材規格UL20276
-
HDMIプラグオス - HDMIプラグオス
5.7
¥
3,000
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
76059557
KM-HD20-20FC
1個
2
HDMI規格バージョン1.4 カテゴリ2 対応
線材規格UL20276
-
HDMIプラグオス - HDMIプラグオス
5.7
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
76062393
KM-HD20-30FC
1個
3
HDMI規格バージョン1.4 カテゴリ2 対応
線材規格UL20276
-
HDMIプラグオス - HDMIプラグオス
5.7
¥
4,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
20056338
KM-HD20-50FCK
1本
5
UL20276
シールド付きツイストペア
HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス
6.5
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
76067135
KM-HD20-50FC
1個
5
HDMI規格バージョン1.4 カテゴリ2 対応
線材規格UL20276
-
HDMIプラグオス - HDMIプラグオス
6.5
¥
4,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください