曜日別特売

UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブル

UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブル - サンワサプライUTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブル - サンワサプライUTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブル - サンワサプライUTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブル - サンワサプライUTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブル - サンワサプライUTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブル - サンワサプライUTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブル - サンワサプライUTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブル - サンワサプライ

伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。
厚さ1.4mm、幅8mmの超フラットケーブルです。

コネクタ形状RJ-45コネクタ付き対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.4×8伝送速度(Gbps)1ケーブルタイプフラット内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76026237LA-FL5-01KCAT511.4×8-ブラックありストレート結線より線(撚線)32
760
559
615(税込)
当日出荷
76026246LA-FL5-01LBKCAT511.4×8-ライトブルーありストレート結線より線(撚線)32
760
559
615(税込)
4日以内出荷
76028705LA-FL5-02KCAT521.4×8-ブラックありストレート結線より線(撚線)32
980
739
813(税込)
4日以内出荷
76028714LA-FL5-02LBKCAT521.4×8-ライトブルーありストレート結線より線(撚線)32
980
739
813(税込)
4日以内出荷
76031085LA-FL5-03KCAT531.4×8-ブラックありストレート結線より線(撚線)32
1,180
869
956(税込)
4日以内出荷
76031094LA-FL5-03LBKCAT531.4×8-ライトブルーありストレート結線より線(撚線)32
1,180
869
956(税込)
4日以内出荷
76036423LA-FL5-05KCAT551.4×8-ブラックありストレート結線より線(撚線)32
1,480
999
1,099(税込)
当日出荷
76036432LA-FL5-05LBKCAT551.4×8-ライトブルーありストレート結線より線(撚線)32
1,480
999
1,099(税込)
4日以内出荷
76043231LA-FL5-07KCAT571.4×8-ブラックありストレート結線より線(撚線)32
1,900
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
76043247LA-FL5-07LBKCAT571.4×8-ライトブルーありストレート結線より線(撚線)32
1,900
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
76049066LA-FL5-10KCAT5101.4×8-ブラックありストレート結線より線(撚線)32
2,350
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
76049075LA-FL5-10LBKCAT5101.4×8-ライトブルーありストレート結線より線(撚線)32
2,350
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
76056513LA-FL5-15KCAT5151.4×8-ブラックありストレート結線より線(撚線)32
3,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76056522LA-FL5-15LBKCAT5151.4×8-ライトブルーありストレート結線より線(撚線)32
3,150
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする