超フラットケーブルのみ

超フラットケーブルのみ - サンワサプライ超フラットケーブルのみ - サンワサプライ超フラットケーブルのみ - サンワサプライ超フラットケーブルのみ - サンワサプライ超フラットケーブルのみ - サンワサプライ超フラットケーブルのみ - サンワサプライ

伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。
厚さ1.4mm、幅8mmの超フラットケーブルです。
自作用UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブルです。
わかりやすいレングスマーク(1mピッチ)付きです。

対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応適合コネクタADT-RJ45-10F(超フラットケーブル仕様)伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.4×8伝送速度(Gbps)1ケーブルタイプフラット内容量1個
注意
※自作の際には15m以下のケーブル長でご使用ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76074941LA-FL5-CB100CAT5e1001.4×8ブラックより線(撚線)32
25,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
76074957LA-FL5-CB100LBCAT5e1001.4×8ライトブルーより線(撚線)32
25,600
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする