曜日別特売

光メディアコンバータ

光メディアコンバータ - サンワサプライ光メディアコンバータ - サンワサプライ光メディアコンバータ - サンワサプライ光メディアコンバータ - サンワサプライ

ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間を最大2000mまで延長することができます。
100BASE-TX/100BASE-FXブリッジ・メディアコンバータは、ハーフ・フルデュプレックスのハブ機器などを接続する場合に使用します。10Mbps、100Mbpsのどちらの機器でも使用できます。
AUTO-MDIX機能をサポートし、UTPケーブルのクロス・ストレートを自動判別します。
N-Wayオートネゴシェーション機能搭載で10・100Mbps自動切替えが可能です。
光ファイバポートを含めた全てのポートでハーフ・フルデュプレックスの設定が可能です

付属品ACアダプタ(DC5V/2.5A)質量(g)230使用温度範囲(℃)0~50適合規格IEEE802.3 10BASE-T/IEEE802.3u 100BASE-TX/FXコネクタ形状SCコネクタ×2 - RJ-45コネクタ×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×108×22.5適合ケーブルSCコネクタポート、SCコネクタ付きマルチモード光ファイバケーブル(最大2000m)、RJ-45コネクタポート、カテゴリ5以上のUTPケーブル(最大100m)光出力-20dBm (最小) ~ -14dBm (最大)アズワン品番64-0868-44使用環境湿度(%)10~90伝送距離(m)2000(最大)発光波長(nm)1310受信感度-31dBm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76077872LAN-EC202C
38,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする