ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル

ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル - サンワサプライツメ折れ防止CAT5eLANケーブル - サンワサプライツメ折れ防止CAT5eLANケーブル - サンワサプライツメ折れ防止CAT5eLANケーブル - サンワサプライツメ折れ防止CAT5eLANケーブル - サンワサプライツメ折れ防止CAT5eLANケーブル - サンワサプライツメ折れ防止CAT5eLANケーブル - サンワサプライツメ折れ防止CAT5eLANケーブル - サンワサプライ
(2件のレビュー)

屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。
※1000回の屈曲試験に合格(メーカー社内テスト)
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。
単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。

コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCAT5ePoE対応PoE対応内容量1個
全27種類を絞り込む
ケーブル長(m)
27種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76020393LA-Y5TS-01CAT5e14.9ありホワイトありストレート結線より線(撚線)26
450
279
307(税込)
当日出荷
76020402LA-Y5TS-01BKCAT5e14.9ありブラックありストレート結線より線(撚線)26
450
279
307(税込)
当日出荷
76020411LA-Y5TS-01BLCAT5e14.9ありブルーありストレート結線より線(撚線)26
450
279
307(税込)
当日出荷
76020917LA-Y5TS-005CAT5e0.54.9ありホワイトありストレート結線より線(撚線)26
400
259
285(税込)
当日出荷
76020926LA-Y5TS-005BKCAT5e0.54.9ありブラックありストレート結線より線(撚線)26
400
259
285(税込)
当日出荷
76020935LA-Y5TS-005BLCAT5e0.54.9ありブルーありストレート結線より線(撚線)26
400
259
285(税込)
当日出荷
76024164LA-Y5TS-02CAT5e24.9ありホワイトありストレート結線より線(撚線)26
550
379
417(税込)
当日出荷
76024173LA-Y5TS-02BKCAT5e24.9ありブラックありストレート結線より線(撚線)26
550
379
417(税込)
当日出荷
76024182LA-Y5TS-02BLCAT5e24.9ありブルーありストレート結線より線(撚線)26
550
379
417(税込)
当日出荷
76027061LA-Y5TS-03CAT5e34.9ありホワイトありストレート結線より線(撚線)26
700
489
538(税込)
当日出荷
76027077LA-Y5TS-03BKCAT5e34.9ありブラックありストレート結線より線(撚線)26
700
489
538(税込)
当日出荷
76027086LA-Y5TS-03BLCAT5e34.9ありブルーありストレート結線より線(撚線)26
700
489
538(税込)
当日出荷
76034077LA-Y5TS-05CAT5e54.9ありホワイトありストレート結線より線(撚線)26
1,000
669
736(税込)
当日出荷
76034086LA-Y5TS-05BKCAT5e54.9ありブラックありストレート結線より線(撚線)26
1,000
669
736(税込)
当日出荷
76034095LA-Y5TS-05BLCAT5e54.9ありブルーありストレート結線より線(撚線)26
1,000
669
736(税込)
当日出荷
76040237LA-Y5TS-07CAT5e74.9ありホワイトありストレート結線より線(撚線)26
1,250
859
945(税込)
当日出荷
76040246LA-Y5TS-07BKCAT5e74.9ありブラックありストレート結線より線(撚線)26
1,250
859
945(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
76040255LA-Y5TS-07BLCAT5e74.9ありブルーありストレート結線より線(撚線)26
1,250
859
945(税込)
当日出荷
76047492LA-Y5TS-10CAT5e104.9ありホワイトありストレート結線より線(撚線)26
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
76047501LA-Y5TS-10BKCAT5e104.9ありブラックありストレート結線より線(撚線)26
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
76047517LA-Y5TS-10BLCAT5e104.9ありブルーありストレート結線より線(撚線)26
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
76054036LA-Y5TS-15CAT5e154.9ありホワイトありストレート結線より線(撚線)26
2,400
1,598
1,758(税込)
当日出荷
76054045LA-Y5TS-15BKCAT5e154.9ありブラックありストレート結線より線(撚線)26
2,400
1,598
1,758(税込)
当日出荷
76054054LA-Y5TS-15BLCAT5e154.9ありブルーありストレート結線より線(撚線)26
2,400
1,598
1,758(税込)
当日出荷
76058954LA-Y5TS-20CAT5e204.9ありホワイトありストレート結線より線(撚線)26
3,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
76058963LA-Y5TS-20BKCAT5e204.9ありブラックありストレート結線より線(撚線)26
3,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
76058972LA-Y5TS-20BLCAT5e204.9ありブルーありストレート結線より線(撚線)26
3,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: 防犯カメラ設置
建設業・工事業

しなやかのためにスムーズに天井内の配線作業が出来ました。

対象商品 : 76020393
2023-06-05
用途: 仕事中に

前使っていたものが壊れ、抜けたりするようになったので、買い替えました。勝ちっと音がしてきちんと入るので、重要な書類はWi-Fiを使わずにこれを使って

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする