曜日別特売

マルチラベル

マルチラベル - サンワサプライ

プリンタを選ばず、マルチに使えるラベルです。インクジェットプリンタ、カラー・モノクロレーザー、カラー・モノクロコピーなどで利用できます。※インクジェットプリンタで写真画像中心の印刷には向きません。 つやなしマットタイプのラベルで、文字やイラストなどの手軽な印刷にオススメです。はがれにくい強粘着タイプです。 粘着剤の剥離力を重く設定しているので、熱のかかるレーザープリンタの中でもラベルがはがれにくくなっています。また、レーザープリンタの中で熱がかかっても糊がはみ出しにくく、ドラムを汚しにくい設計です。 好きな形に切って使える、ノーカットタイプです。

適合機種インクジェットプリンタ※エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インクにも対応します。※但し、写真画像をきれいに印刷する用途には向きません。 ・カラー・モノクロレーザープリンタ※プリンタによって印刷可能な用紙の厚さ・坪量が異なります。詳しくは各プリンタの取扱説明書をご覧ください。 ・カラー・モノクロコピー ・熱転写プリンタ(インクリボン使用時のみ) <対応プリンタに関するご注意>※ラベルに対応していないカラー・モノクロレーザープリンタでは使用できません。 ※カラー・モノクロレーザープリンタには、印刷可能な用紙・ラベルの坪量(138g/平方メートル以下、など)があります。対応可能な坪量かどうかご確認の上、ご利用ください。 ※トナーの良好な定着のためには、印刷時に適切な用紙設定が必要です。厚さ(mm)0.152(ラベルのみ0.085)寸法(mm)210×297サイズA4タイプ強粘着白色度(%)92ラベルサイズ(mm)210×297面付ノーカット用紙厚(g/m2)134ラベル数20枚入数20シート内容量1個(20シート)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76033063LB-EM02
1,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76033063LB-EM0222258872LB-EM02NLB-EM02 マルチラベル サンワサプライ 22258872マルチラベルサンワサプライ1セット(20枚)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする